Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERFOOD 4 NH1-46
Rubix:07401176
Fabrikant:0500680766

Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD 4 NH1- 46 - CAN 20 LTR
Klüberfood 4 NH 1-32 ... 100-oliën zijn hydraulische oliën op basis van synthetische koolwaterstoffen. Klüberfood NH 1-oliën hebben een goede oxidatiestabiliteit dankzij de synthetische basisolie en tevens een goede stabiliteit bij lage temperaturen en zij bieden bescherming tegen wrijving en slijtage. Zij voldoen aan de HLP-eisen overeenkomstig DIN 51524 deel 2. Naast een uitstekende corrosiestabiliteit hebben Klüberfood 4 NH 1-oliën een goed waterafscheidend vermogen. Klüberfood 4 NH 1-32 ... 100-oliën hebben een NSF H1-registratie en zijn daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood 4 NH 1-32 ... 100-oliën kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Volledig synthetische basisolie ter bevordering van langere olieverversintervallen en van lagere operationele kosten in hydraulische systemen
• Minder ophoping van verontreiniging en ventielblokkades in vergelijking met minerale hydraulische oliën, dankzij de verbeterde oliestabiliteit
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• Minder ophoping van verontreiniging en ventielblokkades in vergelijking met minerale hydraulische oliën, dankzij de verbeterde oliestabiliteit
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 135 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.018,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.232,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen