Referenties
Klüber Lubrication:0122730177
Rubix:07402444
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH VR 69-252 N - BLIK 25 KG
Klübersynth VR 69-252 is een speciaal smeervet op basis van vette olie en een anorganisch verdikkingsmiddel. Dit product blinkt uit door een hoge belastingscapaciteit en een uitstekende hechting bij koud- en warmwatertoepassingen. Klübersynth VR 69-252 voldoet ruim aan de norm van 200.000 belastingscycli bij een sluitkracht van 2,5 Nm en voldoet daarmee aan de specificaties van de Europese norm DIN EN 200.
Sterke punten
• Speciaal smeervet voor warm- en koudwaterfittingen
• Speciaal geschikt voor spoelhoofden met EPDM-elastomeren
• Goedgekeurd voor drinkwater door SVGW
• Voldoet aan Europese norm DIN EN 200
• Uitstekende hechting en hoge belastingscapaciteit
• Speciaal geschikt voor spoelhoofden met EPDM-elastomeren
• Goedgekeurd voor drinkwater door SVGW
• Voldoet aan Europese norm DIN EN 200
• Uitstekende hechting en hoge belastingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.064,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.498,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
