Referenties
Klüber Lubrication:0960760591
Rubix:07401210
Productdetails : KLUBER KLUBERFOOD NH1 64-422 - KOKER 400 GR
Klüberfood NH1 64-422 is een speciaal smeervet dat bestaat uit een synthetische basisolie en een silicaat verdikkingsmiddel. Dit speciale vet met NSF H1-registratie is ontwikkeld voor de smering van rollagers onder de verschillende bedrijfsomstandigheden van de voedselverwerkende industrie. Klüberfood NH1 64-422 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberfood NH1 64-422 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Goede slijtagebescherming en levensduur van de onderdelen, dankzij de hoge viscositeit van de basisolie
• Goede afdichtende bescherming van de lagers om te voorkomen dat er vocht binnendringt en om de betrouwbaarheid te bevorderen
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
• Goede afdichtende bescherming van de lagers om te voorkomen dat er vocht binnendringt en om de betrouwbaarheid te bevorderen
• ISO 21469 gecertificeerd - ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productie-installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,06 excl. BTW
/ stuk
€ 75,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
