Referenties
Klüber Lubrication:0121700591
Rubix:07402440
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH VR 69- 252 - KOKER 400 GR
Klübersynth VR 69-252 is een speciaal smeervet op basis van vette olie en een anorganisch verdikkingsmiddel. Dit product blinkt uit door een hoge belastingscapaciteit en een uitstekende hechting bij koud- en warmwatertoepassingen. Klübersynth VR 69-252 voldoet ruim aan de norm van 200.000 belastingscycli bij een sluitkracht van 2,5 Nm en voldoet daarmee aan de specificaties van de Europese norm DIN EN 200.
Sterke punten
• Speciaal smeervet voor warm- en koudwaterfittingen
• Speciaal geschikt voor spoelhoofden met EPDM-elastomeren
• Goedgekeurd voor drinkwater door SVGW
• Voldoet aan Europese norm DIN EN 200
• Uitstekende hechting en hoge belastingscapaciteit
• Speciaal geschikt voor spoelhoofden met EPDM-elastomeren
• Goedgekeurd voor drinkwater door SVGW
• Voldoet aan Europese norm DIN EN 200
• Uitstekende hechting en hoge belastingscapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,84 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 777,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
