Referenties
Klüber Lubrication:0080440591
Rubix:07402754
Productdetails : KLUBER NOSOL GBY 2 - KOKER 400 GR
NOSOL GBY 2 is een volledig synthetisch smeer- en afdichtvet voor kleppen en fittingen, met name gasfittingen en lagers. Het is bestand tegen water, minerale olie, glycol-watermengsels, gasvormige en vloeibare alifatische koolwaterstoffen, zoals stadsgas, afstandsgas, aardgas, petroleumgas en alternatieven daarvan, evenals tegen propaan en butaan-propaanmengsels.
Sterke punten
• Goede bevochtigingskracht
• Goede waterbestendigheid
• Breed temperatuurbereik
• Bestand tegen stadsgas, afstandsgas, aardgas, ...
• Uitstekende afdichtende werking
• Gecertificeerd op grond van DIN 3536 en DIN EN 377
• Goede waterbestendigheid
• Breed temperatuurbereik
• Bestand tegen stadsgas, afstandsgas, aardgas, ...
• Uitstekende afdichtende werking
• Gecertificeerd op grond van DIN 3536 en DIN EN 377
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.621,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.961,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
