KLUBER KLUBERSYNTH AR 34-401 - BLIK 1 KG

Smeervet Klübersynth AR 34-401

Zie technische informatie

Referenties

Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH AR 34-401 1KG
Rubix:07401834
Fabrikant:0171530037
KLUBER KLUBERSYNTH AR 34-401 - BLIK 1 KG

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH AR 34-401 - BLIK 1 KG


Klübersynth AR 34-401 en -402 zijn synthetische vetten met een breed toepassingsbereik, op basis van een speciaal verdikkingsmiddel van calciumzeep . Ze bevatten geen grondstoffen met zware metalen en vaste smeermiddelen. De speciale additieven in deze vetten leveren optimale prestaties, evenals een operationele betrouwbaarheid en een lange levensduur. De pneumatische onderdelen die bestaan uit afdichtingen en tegengestelde wrijvingselementen, zoals zuigerstangen of cilindertrommels, kunnen daarom worden gebruikt bij een relatief breed gebruikstemperatuurbereik. Dit is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Klüber Lubrication, fabrikanten van pneumatische elementen en scharnieren en universitaire onderzoekscentra. Klübersynth AR 34-401 heeft een NSF H1-registratie en is derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth AR 34-401 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.

Sterke punten

• Vermindert wrijving en slijtage in pneumatische onderdelen
• Laag aanloopkoppel, zelfs na langere perioden van stilstand ("Maandagmorgeneffect ")
• Geschikt voor alle soorten pneumatische onderdelen, bij voorkeur gemaakt van NBR, maar ook van PU-materialen
• Breed zuigersnelheidsbereik van ca. 0,01 tot 1m/s en in individuele gevallen zelfs nog veel hoger
• Lichte kleur, hechtend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht1000 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur120 °C
€ 215,11 excl. BTW
/ stuk
€ 260,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen