KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 152 - CARTRIDGE STAR 120CM
Lagervet ISOFLEX TOPAS NCA 152
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0042120915
Rubix:07400546

Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 152 - CARTRIDGE STAR 120CM
ISOFLEX TOPAS NCA 152 is een synthetisch lange termijn vet voor een breed temperatuurbereik. Het bestaat uit synthetische koolwaterstofolie en speciale calciumzeep. Het is bestand tegen oxidatie en veroudering, en het op betrouwbare wijze beschermt tegen slijtage.
Sterke punten
• Synthetische lange termijn vet met een breed temperatuurbereik
• Goede slijtagebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
• Goede slijtagebescherming
• Bestand tegen oxidatie en veroudering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Inhoud | 120 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.165,68 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 1.410,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen