KLUBER KLUBERFLUID B-F 2 ULTRA - BLIK 25 KG
Smeerolie Klüberfluid B-F 2 Ultra
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0390980177
Rubix:07401122
Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID B-F 2 ULTRA - BLIK 25 KG
Klüberfluid B-F 2 Ultra is een op minerale olie gebaseerd smeermiddel voor aanloop en correctie, speciaal ontwikkeld voor smering door onderdompeling, circulatie of sprayen. Het bevat speciale additieven en vaste deeltjes voor het gladschuren van oppervlakken die het aanloopproces verbeteren, dat wil zeggen de fysieke/mechanische verwijdering van materiaal op nieuwe tandflanken. Op dezelfde manier kunnen de tandflanken van tandwielen die al enige tijd in gebruik zijn, worden gladgeslepen (correctiesmering). Klüberfluid B-F 2 Ultra is een vloeibaar vet dat vrij is van bitumen en grondstoffen die oplosmiddelen, zware metalen of chloor bevatten.
Sterke punten
• Milieuvriendelijk: vrij van bitumen en grondstoffen die oplosmiddelen, zware metalen of chloor bevatten
• Eenvoudig te hanteren: gecontroleerde slijtage voor tandflankcorrectie
• Transparante, dunne laag smeer, bevat een uv-indicator voor inspectie
• Schone aanblik, dus sneller geaccepteerd door gebruikers
• Eenvoudig te hanteren: gecontroleerde slijtage voor tandflankcorrectie
• Transparante, dunne laag smeer, bevat een uv-indicator voor inspectie
• Schone aanblik, dus sneller geaccepteerd door gebruikers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.895,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.294,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
