KLUBER KLUBERFLUID C-F 2 ULTRA - VAT 180 KG
Smeerolie Klüberfluid C-F 2 Ultra
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:390750333
Rubix:07401132
Fabrikant:0390750333

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID C-F 2 ULTRA - VAT 180 KG
Klüberfluid C-F 2 ULTRA is een op minerale olie gebaseerd aluminiumstearaat verzeept onderhoudssmeermiddel dat speciaal is ontwikkeld voor omloop- of spatsmering. Het bevat speciaal grafiet als vast smeermiddel, is zeer goed bestand tegen druk en bevat zowel slijtagewerende additieven als corrosieremmers. In extreme gevallen, is dit smeermiddel geschikt voor massatemperaturen tot 200 °C. Klüberfluid C-F 2 ULTRA is een niet-Newtonse vloeistof, vrij van bitumen, oplosmiddelen, zware metalen en chloor. Op grond van AGMA 251.02, is Klüberfluid C-F 2 ULTRA ingedeeld bij de "speciale bestanddelen" (paragraaf 3.4). Het voldoet volledig aan de specificaties in tabel 6, "Tandwielsmeermiddelen voor extreem hoge druk".
Sterke punten
• Onderhoudssmeermiddel voor open tandwielen met spat- of omloopsmering
• Geschikt voor normale tot hoge bedrijfstemperaturen
• Vrij van zware metalen, oplosmiddelen, bitumen en chloor
• Gemakkelijke toepassing
• Optimale tandvlakbescherming
• Geschikt voor normale tot hoge bedrijfstemperaturen
• Vrij van zware metalen, oplosmiddelen, bitumen en chloor
• Gemakkelijke toepassing
• Optimale tandvlakbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.357,69 excl. BTW
/ stuk
€ 10.112,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen