KLUBER ISOFLEX SUPER LDS 18 25 S - BLIK 1 LTR
Smeervet Isoflex Super LDS-18 25 S
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:9300940316
Rubix:07400466

Productdetails : KLUBER ISOFLEX SUPER LDS 18 25 S - BLIK 1 LTR
ISOFLEX SUPER LDS 18 25 S is een dynamisch licht speciaal synthetisch vet (esterolie, lithiumzeep), verdeeld in een alifatisch koolwaterstofoplosmiddel.
Sterke punten
• Speciale vetverspreiding voor koude scheidingsrollen
• Voor hoge snelheden
• Voor langere nasmeringsintervallen
• Voor hoge snelheden
• Voor langere nasmeringsintervallen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 908,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.099,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen