Referenties
Klüber Lubrication:0203430177
Rubix:07401388
Productdetails : KLUBER KLUBERLUB HE 71-281 - BLIK 25 KG
Klüberlub HE 71-281 werd ontwikkeld voor gebruik bij verbindingen met een constante snelheid. Het bevat speciale "lage-wrijvings"-additieven voor zeer efficiënte verbindingen. Het gebruik van synthetische componenten waarborgt tevens de werking bij hoge temperaturen.
Sterke punten
• Lagere wrijvingsweerstand waarborgt een optimale efficiëntie dankzij een speciaal lage-wrijvingsadditief
• Lagere temperatuur in de verbinding
• Lange levensduur van de onderdelen, dankzij een verbeterd slijtagegedrag
• Betrouwbare werking dankzij de hoge thermische weerstand - kortetermijnpieken tot 160 °C
• Lagere temperatuur in de verbinding
• Lange levensduur van de onderdelen, dankzij een verbeterd slijtagegedrag
• Betrouwbare werking dankzij de hoge thermische weerstand - kortetermijnpieken tot 160 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.873,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2.266,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
