ROCOL 21055 SAPPHIRE HI-TORQUE 150 - 20L (GEAR FLUID)

Rocol Sapphire Hi-Torque versnellingsbakolie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE HI-TORQUE 150 20L
Rubix:07040642
Fabrikant:21055
EAN:5024747210558
ROCOL 21055 SAPPHIRE HI-TORQUE 150 - 20L (GEAR FLUID)

Documenten

Productdetails : ROCOL 21055 SAPPHIRE HI-TORQUE 150 - 20L (GEAR FLUID)


SAPPHIRE Hi-Torque is een reeks semi-synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. Het bevat het ROCOL Start Up Protection System, een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tandwielen bij het opstarten worden gesmeerd, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwielkast is gespat, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwielen na stilstand met olie bedekt blijven. Wanneer de tandwielen weer gaan draaien, wordt er zeer snel meer olie door de tandwielen opgenomen voor maximale bescherming. Bekijk onze video om SUPS in actie te zien. Het heeft een lasbelasting van 560 kg, waardoor het ideaal is voor zwaar belaste tandwielen en alle zware industriële toepassingen. De laagschuimende eigenschappen van SAPPHIRE Hi-Torque voorkomen beluchting van de olie, waardoor een hoogwaardige, langdurige smeerfilm ontstaat om tandwielen te beschermen, zelfs bij hoge snelheden.
*SAPPHIRE Hi-Torque* is a range of semi-synthetic gear oils that minimise wear, thereby reducing risk of breakdown and significantly extending gear box life. *SAPPHIRE Hi-Torque incorporates the ROCOL Start Up Protection System (SUPS) a unique additive package that ensures gear teeth are lubricated on start-up, even after a prolonged shut-down. Unlike traditional gear oils where gear teeth are unprotected until enough oil has splashed around the gear box, SUPS technology leaves gear teeth coated with oil after shut-down, and when the gears begin to turn again, more oil is very quickly picked up by the gears for maximum protection. SAPPHIRE Hi-Torque gear oils have a weld load of 560kg, making them ideal for heavily loaded gears and any heavy industrial applications. The low-foaming properties of SAPPHIRE Hi-Torque prevents aeration of the oil, ensuring a quality, long-lasting lubricating film exists to protect gears, even at high speeds.

Sterke punten

Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de versnellingsbak aanzienlijk
Bevat unieke SUPS*-technologie om tandwielen bij het opstarten te beschermen
Hoge prestaties, zelfs onder extreme druk
Vermindert de frequentie van olieverversingen, waardoor de totale eigendomskosten dalen
Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle toepassingen

Toepassingen

SAPPHIRE Hi-Torque-tandwieloliën kunnen worden gebruikt in tandwielkasten zoals wormwiel-, rechte, schuine en kegelwielkasten enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur120 °C
€ 944,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.142,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud