Referenties
Klüber Lubrication:0090210177
Rubix:07401062
Productdetails : KLUBER KLUBERBIO M 72-82 - BLIK 25 KG
Klüberbio M 72-82 is een speciaal, volledig synthetisch en gemakkelijk biologisch afbreekbaar vet dat is ingedeeld in de waterverontreinigingscategorie 1. De biologische afbreekbaarheid op grond van OESO 301 F is > 60% na 28 dagen. Klüberbio M 72-82 is zeer goed bestand tegen water, beschermt tegen corrosie, heeft een goede belastingscapaciteit en is goed bestand tegen veroudering.
Sterke punten
• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, dus milieuvriendelijk
• Goede hechting en waterbestendigheid ten behoeve van lange nasmeerintervallen
• Goede drukabsorptiecapaciteit
• Goede verpompbaarheid in centrale smeersystemen bij een breed temperatuurbereik
• Goede hechting en waterbestendigheid ten behoeve van lange nasmeerintervallen
• Goede drukabsorptiecapaciteit
• Goede verpompbaarheid in centrale smeersystemen bij een breed temperatuurbereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.612,32 excl. BTW
/ stuk
€ 3.160,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
