ROCOL 21025 SAPPHIRE HI-TORQUE 320 GEAR FL 20 L
Rocol Sapphire Hi-Torque versnellingsbakolie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:SAPPHIRE HI-TORQUE 320 20L
Rubix:07040436
Fabrikant:21025
EAN:5024747210251


Documenten
Productdetails : ROCOL 21025 SAPPHIRE HI-TORQUE 320 GEAR FL 20 L
SAPPHIRE Hi-Torque is een reeks semi-synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op storingen wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. Het bevat het ROCOL Start Up Protection System, een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tandwielen bij het opstarten worden gesmeerd, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwielkast is gespat, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwielen na stilstand met olie bedekt blijven. Wanneer de tandwielen weer gaan draaien, wordt er zeer snel meer olie door de tandwielen opgenomen voor maximale bescherming. Bekijk onze video om SUPS in actie te zien. Het heeft een lasbelasting van 560 kg, waardoor het ideaal is voor zwaar belaste tandwielen en alle zware industriële toepassingen. De laagschuimende eigenschappen van SAPPHIRE Hi-Torque voorkomen beluchting van de olie, waardoor een hoogwaardige, langdurige smeerfilm ontstaat om tandwielen te beschermen, zelfs bij hoge snelheden.
*SAPPHIRE Hi-Torque* is een reeks semi-synthetische tandwieloliën die slijtage minimaliseren, waardoor het risico op defecten wordt verminderd en de levensduur van de tandwielkast aanzienlijk wordt verlengd. *SAPPHIRE Hi-Torque bevat het ROCOL Start Up Protection System (SUPS), een uniek additievenpakket dat ervoor zorgt dat de tandwielen bij het opstarten worden gesmeerd, zelfs na een langdurige stilstand. In tegenstelling tot traditionele tandwieloliën, waarbij de tandwielen onbeschermd zijn totdat er voldoende olie rond de tandwielkast is gespat, zorgt de SUPS-technologie ervoor dat de tandwielen na stilstand met olie bedekt blijven. Wanneer de tandwielen weer gaan draaien, wordt er zeer snel meer olie door de tandwielen opgenomen voor maximale bescherming. SAPPHIRE Hi-Torque-tandwieloliën hebben een lasbelasting van 560 kg, waardoor ze ideaal zijn voor zwaar belaste tandwielen en alle zware industriële toepassingen. De laagschuimende eigenschappen van SAPPHIRE Hi-Torque voorkomen beluchting van de olie, waardoor er een hoogwaardige, langdurige smeerfilm ontstaat om tandwielen te beschermen, zelfs bij hoge snelheden.
Sterke punten
Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van de versnellingsbak aanzienlijk
Bevat unieke SUPS*-technologie om tandwielen bij het opstarten te beschermen
Hoge prestaties, zelfs onder extreme druk
Vermindert de frequentie van olieverversingen, waardoor de totale eigendomskosten dalen
Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle toepassingen
Bevat unieke SUPS*-technologie om tandwielen bij het opstarten te beschermen
Hoge prestaties, zelfs onder extreme druk
Vermindert de frequentie van olieverversingen, waardoor de totale eigendomskosten dalen
Verkrijgbaar in verschillende viscositeiten voor alle toepassingen
Toepassingen
SAPPHIRE Hi-Torque-tandwieloliën kunnen worden gebruikt in tandwielkasten zoals wormwiel-, rechte, schuine en kegelwielkasten enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | jerrycan |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Viscositeit | 328 mPa s |
| Vlampunt | >220 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 900,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.090,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen