Referenties
Klüber Lubrication:0051150198
Rubix:07401572
Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE ME 31-52 - BLIK 30 KG
Klüberpaste ME 31-52 is een wit/beige smeerpasta op basis van minerale olie, calciumcomplexzeep en anorganische vaste smeermiddelen. Naast de toepassing als een universele montagepasta, is dit product zeer geschikt voor wrijvingspunten met een kleine tot minimale beweging, onder een hoge, statische of dynamische belasting.
Sterke punten
• Lage smeermiddelkosten voor initiële smering en nasmering, dankzij de dunne laag smeers
• De goede slijtage- en corrosiebescherming draagt bij aan het verkleinen van de montagekrachten en schroefkoppels en voorkomt tribocorrosie en passingroest
• Hoog drukabsorptievermogen waarborgt een constant hoge spankracht en zorgt bijgevolg voor de stevige bevestiging van gereedschap of werkstukken in klemmen van machinegereedschap
• De goede slijtage- en corrosiebescherming draagt bij aan het verkleinen van de montagekrachten en schroefkoppels en voorkomt tribocorrosie en passingroest
• Hoog drukabsorptievermogen waarborgt een constant hoge spankracht en zorgt bijgevolg voor de stevige bevestiging van gereedschap of werkstukken in klemmen van machinegereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.260,91 excl. BTW
/ stuk
€ 12.415,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
