Referenties
Klüber Lubrication:0900830127
Rubix:07402496
Productdetails : KLUBER KLUBERTEMP HCB 83-402 - BLIK 10 KG
Als gevolg van een toenemende kostendruk, vraagt de textielindustrie om kettingsmeermiddelen die een steeds hogere thermische stabiliteit en langere nasmeerintervallen bieden. Klübertemp HCB 83-402 werd ontwikkeld om uw operationele kosten te verminderen. Klübertemp HCB 83-402 is een synthetisch hoogtemperatuursmeermiddel voor rollenkettingen op basis van geperfluoreerde polyether oliën en een nieuwe combinatie van vaste PTFE-smeermiddelen. Klübertemp HCB 83-402 wordt niet hard wanneer het continu in werking is, waardoor de beschikbaarheid van de machine wordt vergroot. Het nasmeren van wrijvingspunten is ook makkelijker gemaakt. Geselecteerde basisoliën bieden de optimale combinatie van verdampingsstabiliteit en de juiste viscositeit voor de werking. Het smeermiddel blijft langer op het wrijvingspunt zitten en verhoogt de levensduur van uw rollenketting. Klübertemp HCB 83-402 waarborgt lange nasmeerintervallen, een verminderde behoefte aan onderhoud en een goede slijtagebescherming om uw operationele kosten te verminderen.
Sterke punten
• Lange nasmeerintervallen voor een hoog rendement
• Bestand tegen agressieve chemicaliën in textielverzachtende en afwerkingsmiddelen
• Langdurig effectief gebruikt door toonaangevende fabrikanten van spanramen
• Bestand tegen agressieve chemicaliën in textielverzachtende en afwerkingsmiddelen
• Langdurig effectief gebruikt door toonaangevende fabrikanten van spanramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 10000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.275,56 excl. BTW
/ stuk
€ 14.853,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
