Referenties
Klüber Lubrication:SYNTHESO GLEP1 1KG
Rubix:07403138
Fabrikant:0121420037
Productdetails : KLUBER SYNTHESO GLEP 1 - BLIK 1 KG
SYNTHESO GLEP 1 is een speciaal smeermiddel voor een breed scala van toepassingen met een vrijwel neutraal gedrag ten opzichte van vele elastomeren (inclusief EPDM) en kunststoffen (behalve PC en ABS). SYNTHESO GLEP 1 kan worden gebruikt bij een breed gebruikstemperatuurbereik en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage, een goede hechting en is bestand tegen water.
Sterke punten
• Speciaal smeervet voor het monteren en levenslang smeren van elastomeren
• Vrijwel neutraal ten opzichte van de meeste combinaties van glijmaterialen zoals EPDM/metaal of kunststof
• Vermindert wrijving en slijtage
• Vrijwel neutraal ten opzichte van de meeste combinaties van glijmaterialen zoals EPDM/metaal of kunststof
• Vermindert wrijving en slijtage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,86 excl. BTW
/ stuk
€ 797,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
