Referenties
Klüber Lubrication:ISOFLEX ALLTIME SL 2 1KG
Rubix:07400394
Fabrikant:0041260037
Productdetails : KLUBER ISOFLEX ALLTIME SL 2 - BLIK 1 KG
ISOFLEX ALLTIME SL 2 is een dynamisch licht smeervet, voor bijvoorbeeld hogesnelheid rollagers werkzaam in een breed temperatuurbereik. De textuur en de consistentie waarborgen lage start- en bedrijfskoppels.
Sterke punten
• Voor een breed temperatuurbereik
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
• Lage start- en bedrijfskoppels
• Voor hoge snelheden
• Bestand tegen veroudering en oxidatie
• Goede corrosiebescherming
• Lage start- en bedrijfskoppels
• Voor hoge snelheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,86 excl. BTW
/ stuk
€ 797,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
