Referenties
Rocol:Z30 FLUID 20L
Rubix:07040472
Fabrikant:37028
EAN:5024747370222

Documenten
Productdetails : ROCOL 37028 Z30 FLUID 20L
Corrosiewerend middel voor buitengebruik, langdurig, wasachtig.
Zware wasachtige film voor langdurige bescherming tegen corrosie van diverse machineonderdelen buitenshuis.
Sterke punten
Goede ontwateringseigenschappen. Goede penetratie. Dunne, flexibele film - barst of schilfert niet. Bevat geen siliconen of gechloreerde oplosmiddelen. Droge film - trekt geen vuil of stof aan. Ideale bescherming voor onderdelen in opslag en transport. Temperatuurbereik van -20 ºC tot +110 ºC.
Toepassingen
Zware wasachtige film voor langdurige bescherming tegen corrosie van diverse machineonderdelen buitenshuis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakking | 20 l vat |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Vlampunt | 39 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 857,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.037,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen