Referenties
Rocol:WIRESHIELD 18kg
Rubix:07040431
Fabrikant:20054
EAN:5024747200542

Documenten
Productdetails : ROCOL 20054 WIRESHIELD 18KG
Pseudoplastische verzorging voor staalkabels.
WIRESHIELD verschijnt aanvankelijk als een translucide amberkleurige gel en is ontworpen om onder schuifspanning te transformeren naar een vloeibare consistentie. Deze transformatie vergemakkelijkt de toepassing en verbetert de penetratie naar de kern van het kabeltouw.
Sterke punten
Uitstekende smeereigenschappen verminderen slijtage van draden en strengen, waardoor de levensduur maximaal wordt. Uitstekende corrosiebescherming. Zeer bestand tegen wegspoeling door water. Een dunne, niet-kleverige film voorkomt ophoping van stof en vuil. Schoon en aangenaam in gebruik. De translucente film maakt inspectie van het kabeltouw eenvoudiger en effectiever. Druipt niet en wordt niet weggeslingerd dankzij de pseudoplastische reologie. Temperatuurbereik -30 tot +100°C.
Toepassingen
WIRESHIELD verschijnt aanvankelijk als een translucide amberkleurige gel en is ontworpen om onder schuifspanning te transformeren naar een vloeibare consistentie. Deze transformatie vergemakkelijkt de toepassing en verbetert de penetratie naar de kern van het kabeltouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 18000 ml |
| Verpakking | emmer, 18 kg |
| Gewicht | 19,1 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Viscositeit | 500000 mPa s |
| Vlampunt | > 200 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,41 excl. BTW
/ stuk
€ 649,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen