Referenties
Klüber Lubrication:0042750333
Rubix:07402250

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH LE 44-31 - VAT 180 KG
Klübersynth LE 44-31 toont bijzonder lage wrijvingscoëfficiënten bij hoge percentages glijwrijving voor staal/kunststof-combinaties. Er zijn tests uitgevoerd met alle combinaties van de bekende vetcomponenten met het oog op het vaststellen van degene met de laagste wrijvingscoëfficiënt, die inmiddels beschikbaar is als Klübersynth LE 44-31.
Sterke punten
• Lage wrijvingscoëfficiënten en optimale efficiëntie leveren energiebesparingen
• Staat een strakke tandwielafstelling toe, dankzij een goede slijtagebescherming en een lage wrijvingscoëfficiënt
• Lagere noodzaak voor het uitvoeren van testen , dankzij de positieve resultaten op tests voor onderdelen bij veel van onze klanten
• Staat een strakke tandwielafstelling toe, dankzij een goede slijtagebescherming en een lage wrijvingscoëfficiënt
• Lagere noodzaak voor het uitvoeren van testen , dankzij de positieve resultaten op tests voor onderdelen bij veel van onze klanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45.600,10 excl. BTW
/ stuk
€ 55.176,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen