KLUBER KLUBERPLEX AG 11-462 - CARTRIDGE STAR 120CM
Smeervet Klüberplex AG 11-462
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0390910915
Rubix:07401624

Productdetails : KLUBER KLUBERPLEX AG 11-462 - CARTRIDGE STAR 120CM
Klüberplex AG 11-461 en 462 hebben zeer goede slijtage- en corrosiewerende eigenschappen die bijdragen tot het efficiënt functioneren van uw zwaarbelaste installaties en onderdelen. Deze hechtende vetten hebben hun effectiviteit reeds vele jaren bewezen; zij bieden een betrouwbare bescherming van onderdelen, ook wanneer deze blootgesteld worden aan zout water, of gedurende langere perioden van stilstand.
Sterke punten
• Minder onderhoudsbehoeften
• Geringe verontreiniging van de machineomgeving, dankzij het gebruik van witte vaste smeermiddelen en een laag smeermiddelverbruik
• Zeer goede hechting, zelfs bij lage temperaturen
• Productstroomlijning is mogelijk, aangezien het product geschikt is voor tandkrans/kroonwiel-aandrijvingen en lagers
• Verbeterde prestaties van onderdelen
• Minder slijtage dankzij de unieke vaste smeermiddelen en additieven
• Zeer goede corrosiebescherming, ook bij blootstelling aan zout water
• Geringe verontreiniging van de machineomgeving, dankzij het gebruik van witte vaste smeermiddelen en een laag smeermiddelverbruik
• Zeer goede hechting, zelfs bij lage temperaturen
• Productstroomlijning is mogelijk, aangezien het product geschikt is voor tandkrans/kroonwiel-aandrijvingen en lagers
• Verbeterde prestaties van onderdelen
• Minder slijtage dankzij de unieke vaste smeermiddelen en additieven
• Zeer goede corrosiebescherming, ook bij blootstelling aan zout water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 120 ml |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 602,64 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 729,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen