Referenties
Klüber Lubrication:0121600335
Rubix:07402140

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GH 6- 150 - VAT 200 LTR
Klübersynth GH 6 is een hoogwaardige, synthetische hoogtemperatuur (tandwiel)olie op basis van polyglycol, die tegemoetkomt aan de groeiende eisen en de steeds grotere vermogensdichtheid van moderne tandwielen. Het bevat de KlüberComp Lube-technologie, dat wil zeggen dat het is gebaseerd op buitengewoon hoogwaardige grondstoffen en geavanceerde additieven, die zorgen voor een optimaal resultaat van de smering van alle tandwielonderdelen. Klübersynth GH 6 presteert duidelijk beter dan de CLP-eisen op grond van DIN 51517-3. U kunt voor de desbetreffende tandwielen overschakelen op Klübersynth GH 6 zonder voorafgaand overleg met de fabrikant van de tandwielen, mits de algemene toepassingsvoorwaarden in acht worden genomen. Klübersynth GH 6 biedt een hoge mate van bescherming tegen schuren volgens API GL-5, indien ISO VG 220 of hoger is geselecteerd. Tandwielen worden voldoende beschermd tegen schuren, zelfs bij extreem hoge piekbelastingen, trillingen of oscillaties, of ingeval de inloopprocedure niet is uitgevoerd. De uitstekende slijtagebescherming van zowel tandwielen als rollagers zorgt ervoor dat de berekende levensduur voor de gesmeerde onderdelen wordt bereikt, wat leidt tot lagere kosten voor onderhoud en reparatie. De goede bestendigheid van de olie tegen ‘micropitting’ van GFT ≥ 10 op grond van FVA 54/7, biedt een adequate bescherming aan tandwielen die blootstaan aan hoge belastingen en die normaliter gevoelig zouden zijn voor dit soort schade. Klübersynth GH 6 biedt een veel langere levensduur dan minerale oliën, dankzij de uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie van de speciale grondstoffen; daardoor kunnen onderhoudsintervallen worden verlengd en onderhoudskosten worden gereduceerd. Bij bepaalde toepassingen is zelfs levenslange smering mogelijk. Omdat het product nauwelijks schuimt en een corrosiewerende werking heeft, is een probleemloze werking van de tandwielen gewaarborgd. Freudenberg-dichtingen gemaakt van 72 NBR 902 (uitgezonderd ISO VG 22), 75 FKM 585, 75 FKM 260466 en 75 FKM 170055 zijn bestand tegen Klübersynth GH 6. Lekkage en olieverontreiniging worden voorkomen. Het uitstekende viscositeit-temperatuurgedrag ondersteunt de vorming van een adequate laag smeer bij een breed gebruikstemperatuurbereik, zelfs bij verhoogde en hoge temperaturen. Daardoor is een enkele viscositeitsgraad geschikt voor zowel lage als hoge temperaturen in vele toepassingen. Het geoptimaliseerde wrijvingsgedrag dankzij de zorgvuldig geselecteerde basisoliën, vermindert het verlies aan kracht en verbetert de efficiëntie van de tandwielen, vooral bij wormwielen. Dankzij de geoptimaliseerde additieven worden slijtagewaarden verlaagd en wordt een zeer lage slijtage-intensiteit bereikt, overeenkomstig DIN 3996 (berekening van de belastingscapaciteit van wormwielen).
Sterke punten
• Hoge bescherming tegen schuren
• Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Geoptimaliseerd voor de smering van wormwielen
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
• Uitstekende slijtagebescherming voor tandwielen en rollagers
• Goede afschuifstabiliteit voor de betrouwbare vorming van een laag smeer
• Hoge bestendigheid tegen ‘micropitting’
• Geoptimaliseerd voor de smering van wormwielen
• Uitstekende bestendigheid tegen veroudering en oxidatie
• Breed gebruikstemperatuurbereik dankzij het goede viscositeit-temperatuurgedrag
• Nauwelijks schuimvormend
• Energiebesparing dankzij een geoptimaliseerd wrijvingsgedrag
• Goede elastomeercompatibiliteit
• Goedgekeurd door talrijke OEM’s voor tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.122,36 excl. BTW
/ stuk
€ 12.248,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen