GEDORE DOORSTEEK-RATEL 3/8" 200MM - 3093 Z-94
Doorsteek-ratel 3/8" - 3093 Z-94
Zie technische informatieReferenties
Gedore:3093 Z-94
Rubix:10011407
Fabrikant:6237680
EAN:4010886623763

Productdetails : GEDORE DOORSTEEK-RATEL 3/8" 200MM - 3093 Z-94
• universeel gebruik in industrie en automotive-branche
• uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
• met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust
• terughaalhoek 10 graden
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Doorsteek-ratel 3/8" 200 mm universeel gebruik in industrie en automotive-branche uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315 met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust terughaalhoek 10 graden slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 200 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 223 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,43 excl. BTW
/ stuk
€ 47,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen