Referenties
Bahco:SC2RM-19-22
Rubix:A0771538
EAN:7314150181384

Productdetails : BAHCO STEIGERRATEL 19-22MM SC2RM-19-22
Dynamic Drive bihex profielen voor een hogere effici ntie en optimale grip. 2 maten: 19 en 22 mm. 28 tanden versnelling met gemakkelijk omkeerbaar hendel voor rechts / links opvoeren richting te veranderen. 13 actie voor snelle bevestiging in beperkte werkruimten. Open ratel (pass-through) om de moer te bereiken aan het einde van de spil. Conische handgreep voor het uitlijnen van de gaten van elke balk waardoor een schroef wordt geplaatst en vastgezet. In de ratel zit een gat waar een matalen kabel aan bevestigd kan worden, om te bevestigen aan tiem of veiligheiskoord.
Ratchet Wrench 19&22 F/Const
Sterke punten
Double Metric Bi-Hex Scaffolding Wrench
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Aansluiting | 1/2 square drive '' |
| Lengte | 309 mm |
| Diameter | 22 mm |
| Model | sc2rm-19-22 |
| Gewicht | 430 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,09 excl. BTW
/ stuk
€ 66,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
