FACOM RATEL 1/2" VSE 1000V S.151AVSE

Tot 1000 Volt geïsoleerde ratel 1/2", VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.151AVSE
Rubix:10104126
EAN:3148510567877
FACOM RATEL 1/2" VSE 1000V S.151AVSE

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte265 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 1/2" VSE 1000V S.151AVSE


VSE series 1,000 Volt insulated 1/2" ratchet
-Drive square 1/2” - 12.7 mm.
-Sockets holding and accessories by ball-spring Assembly (38 N).
- Insulated handle with safety colour code.
- Size: 265 x 55 x 70 mm.
Weight: 580 g.

Sterke punten

• Aandrijfvierkant 1/2" - 12,7 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer (38 N).• Isolatie wringstaaf met "veiligheids" kleurcode.• Afmetingen: 265 x 55 x 70 mm.Gewicht: 580 g.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht572 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260x68x50 mm
Gewicht verpakking572 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte265 mm
Afwerkinggeïsoleerd
Gewicht580 g
€ 131,85 excl. BTW
/ stuk
€ 159,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen