Referenties
Facom:R.PE360
Rubix:10562717
EAN:3662424146893

Productdetails : FACOM RATEL 1/4" MET DRAAIEND HECHT R.PE360
De Facom R.PE360 omschakelbare ratel is ontworpen voor het werken met 1/4"-bits en combineert een compacte kop met 60 tanden met een draaibare handgreep. Deze combinatie vergemakkelijkt werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.
Kenmerken:
De R.PE360 ratel is geschikt voor standaardbits met een 1/4"-zeskantaansluiting. De compacte ratelkop heeft 60 tanden, wat bij het definitieve vastdraaien stappen van 6° mogelijk maakt en het werken vergemakkelijkt in ruimtes waar de draaibeweging beperkt is. De draaibare handgreep versnelt het werk tijdens onbelast vast- en losdraaien en maakt een twee keer hogere werksnelheid mogelijk. De draairichting wordt gewijzigd door de bit aan de voorzijde te plaatsen voor vastdraaien en aan de achterzijde voor losdraaien, zonder afzonderlijk omkeermechanisme. De bi-materiaal handgreep verhoogt het gebruikscomfort en is bestand tegen chemicaliën. De slipvaste karteling op de handgreep zorgt voor een veilige grip, ook met vettige handen.
Specificaties:
• Bitformaat: zeskant 1/4" (6,35 mm).
• Referentie: R.PE360.
• Totale lengte: 120 mm.
• Breedte: 29 mm.
• Ratelkop: 60 tanden.
• Minimale terughaalhoek: 6°.
• Handgreep: bi-materiaal, bestand tegen chemicaliën.
• Gripoppervlak: slipvaste karteling.
• Omkeermechanisme: wijziging van de draairichting door de bit aan de voor- of achterzijde te plaatsen.
• Levenslange garantie van Facom: ja (omruiling bij breuk of defect).
Normen:
• DIN 3122: Duitse norm voor de afmetingen en eigenschappen van bedieningsgereedschappen voor doppen met vierkantaandrijving.
• ISO 3315: internationale norm die de afmetingen, de minimale Rockwell-hardheid van het aandrijfvierkant, de torsiebeproevingsmethode, de minimale torsieweerstandswaarden, de aanduiding en de markering van bedieningsgereedschappen voor handdoppen met vierkantaandrijving specificeert.
Kenmerken:
De R.PE360 ratel is geschikt voor standaardbits met een 1/4"-zeskantaansluiting. De compacte ratelkop heeft 60 tanden, wat bij het definitieve vastdraaien stappen van 6° mogelijk maakt en het werken vergemakkelijkt in ruimtes waar de draaibeweging beperkt is. De draaibare handgreep versnelt het werk tijdens onbelast vast- en losdraaien en maakt een twee keer hogere werksnelheid mogelijk. De draairichting wordt gewijzigd door de bit aan de voorzijde te plaatsen voor vastdraaien en aan de achterzijde voor losdraaien, zonder afzonderlijk omkeermechanisme. De bi-materiaal handgreep verhoogt het gebruikscomfort en is bestand tegen chemicaliën. De slipvaste karteling op de handgreep zorgt voor een veilige grip, ook met vettige handen.
Specificaties:
• Bitformaat: zeskant 1/4" (6,35 mm).
• Referentie: R.PE360.
• Totale lengte: 120 mm.
• Breedte: 29 mm.
• Ratelkop: 60 tanden.
• Minimale terughaalhoek: 6°.
• Handgreep: bi-materiaal, bestand tegen chemicaliën.
• Gripoppervlak: slipvaste karteling.
• Omkeermechanisme: wijziging van de draairichting door de bit aan de voor- of achterzijde te plaatsen.
• Levenslange garantie van Facom: ja (omruiling bij breuk of defect).
Normen:
• DIN 3122: Duitse norm voor de afmetingen en eigenschappen van bedieningsgereedschappen voor doppen met vierkantaandrijving.
• ISO 3315: internationale norm die de afmetingen, de minimale Rockwell-hardheid van het aandrijfvierkant, de torsiebeproevingsmethode, de minimale torsieweerstandswaarden, de aanduiding en de markering van bedieningsgereedschappen voor handdoppen met vierkantaandrijving specificeert.
Sterke punten
• Compact: de lengte van 12 cm in combinatie met de kop met 60 tanden beperkt de benodigde draaihoek tijdens het vastdraaien.
• Snel: de draaibare handgreep verdubbelt de werksnelheid in krappe ruimtes.
• Eenvoudig: de draairichting kan zonder extra knop of hendel worden gewijzigd.
• Comfortabel: de bi-materiaal handgreep beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Bestand: de handgreep is bestand tegen contact met chemicaliën.
• Gegarandeerd: de levenslange garantie van Facom beschermt de investering.
• Snel: de draaibare handgreep verdubbelt de werksnelheid in krappe ruimtes.
• Eenvoudig: de draairichting kan zonder extra knop of hendel worden gewijzigd.
• Comfortabel: de bi-materiaal handgreep beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik.
• Bestand: de handgreep is bestand tegen contact met chemicaliën.
• Gegarandeerd: de levenslange garantie van Facom beschermt de investering.
Toepassingen
De R.PE360 ratel is geschikt voor industrieel onderhoud, mechanische montage en autoreparatie, overal waar de beschikbare bewegingsruimte beperkt is. De draaibare handgreep is geschikt voor algemene mechanische werkplaatsen en assemblagelijnen waar herhaaldelijk vastdraaien snelheid en precisie vereist. Dankzij de chemische bestendigheid van de handgreep kan de ratel worden gebruikt in vettige omgevingen of in aanwezigheid van oplosmiddelen, zoals vaak voorkomt in garages en productiewerkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 106 mm |
| Diameter | 21 mm |
| Gewicht | 145 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,43 excl. BTW
/ stuk
€ 45,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden