Referenties
Stahlwille:4008-1
Rubix:10121800
Fabrikant:18120001
EAN:4018754238910




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' buitenzeskant (din 3126 / iso 1173 form c 6.3) '' |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE BITRATEL 4008
Eenvoudige wisseling van richting (links, rechts en vast) d.m.v. een korte draai aan de schakelring. Ï Ergonomisch gevormde 2-componenten greep met vaste grip voor optimale krachtoverbrenging. Ï Magazijn in de greep voor 6 bits; opent zich m.b.v. drukknop (gr.1). Ï Voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/ISO 1173 model C 6,3. Ï 1/4" doppen kunnen m.b.v. verbindingshulpstuk nr. 3115/1 (buitenzeskant en buitenvierkant 1/4") worden gebruikt. Ï Eenvoudige verwisseling van schroevendraaierbit door binnenzeskant met magneet. Ï Gekartelde sneldraaizone voor het snel voordraaien van de schroeven. Ï Hoogbelastbaar ratelmechanisme met 48 tanden (werkhoek van 7,5°).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x10x250 mm |
| Logistiek gewicht | 202 g |
| Aansluiting | 1/4' buitenzeskant (din 3126 / iso 1173 form c 6.3) '' |
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 10 mm |
| Model | 4008-1 |
| Gewicht | 220 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ stuk
€ 32,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen