GEDORE INSTEEK-RATEL 1/4" SE 9X12 - 7412-00

Inzetstukken voor ratel 9 x 12-7412

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:7412-00
Rubix:10031558
Fabrikant:7672710
EAN:4002805741207
GEDORE INSTEEK-RATEL 1/4" SE 9X12 - 7412-00

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE INSTEEK-RATEL 1/4" SE 9X12 - 7412-00


De GEDORE 7412 omschakelbare insteek-ratel is ontworpen voor montagewerkzaamheden waarbij een beperkte bewegingsruimte beschikbaar is. De gesmede uitvoering in chroom-vanadiumstaal en de rechthoekige aansluiting 9 × 12 mm maken dit gereedschap geschikt voor technische interventies en montage in beperkte ruimtes.

Kenmerken:
Deze insteek-ratel is vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadiumstaal en is afgewerkt met een matte verchroomde coating, wat bijdraagt aan een goede mechanische weerstand tijdens montagewerkzaamheden. Dit product is uitgerust met een omkeerbaar mechanisme met 72 fijne tanden, dat een terugstelhoek van 5° biedt, geschikt voor ingrepen die een kleine bewegingsamplitude vereisen. De rechthoekige 9 × 12 mm insteekaansluiting maakt een snelle montage op een compatibele momentsleutel of gereedschapshouder mogelijk. De geïntegreerde vergrendelingspen zorgt voor een veilige bevestiging op het dragende gereedschap en vergemakkelijkt het ontgrendelen bij vervanging.

Specificaties:
• Type: omschakelbare insteekratel
• Rechthoekige aansluiting: 9 × 12 mm
• Mechanisme: omkeerbaar
• Aantal tanden: 72
• Terugstelhoek: 5°
• Insteekdiepte: 17,5 mm
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd
• Bevestiging: geïntegreerde vergrendelingspen
• Conformiteit: volgens DIN EN ISO 6789

Ref. 7412-00
• Aandrijfvierkant: 1/4" (6,3 mm)
• Continue belastbaarheid: tot 30 Nm
• Afmetingen kop:
– Breedte: 25 mm
– Hoogte: 16,6 mm

Ref. 7412-01
• Aandrijfvierkant: 3/8" (10 mm)
• Continue belastbaarheid: tot 135 Nm
• Afmetingen kop:
– Breedte: 34 mm
– Hoogte: 23,2 mm

Ref. 7412-02
• Aandrijfvierkant: 1/2" (12,5 mm)
• Continue belastbaarheid: tot 150 Nm
• Afmetingen kop:
– Breedte: 34 mm
– Hoogte: 24,2 mm

Normen:
• DIN EN ISO 6789: definieert testmethoden met betrekking tot de belastbaarheid van ratelgereedschap gebruikt bij gecontroleerde aandraaimontages
Rectangular reversible ratchet head 1/4" SE 9x12 For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking Fine-toothed Return angle 5 degrees Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity

Sterke punten

• Efficiënt werken in beperkte ruimtes dankzij fijnvertanding en 5° terugstelhoek
• Snelle montage op compatibele 9 × 12 gereedschapshouders
• Veilige bevestiging door geïntegreerde vergrendelingspen
• Goede mechanische weerstand dankzij gesmeed chroom-vanadiumstaal

Toepassingen

Deze insteekratel wordt gebruikt voor montage- en afstelwerkzaamheden waarbij een beperkte rotatiehoek vereist is. Dit product is geschikt voor mechanisch onderhoud, industriële assemblage en interventieposten uitgerust met 9 × 12 gereedschapshouders, met name wanneer de toegang beperkt is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte120 mm
Diameter25 mm
Model7412-00
Afwerkingverchroomd
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82079099
Aanbieding
In plaats van € 69,11
€ 55,80 excl. BTW
/ stuk
€ 67,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden