Referenties
Stahlwille:15140000
Rubix:10121785
EAN:4018754013432



Productdetails : STAHLWILLE OPSTEEKRATEL 563
Omschakelbaar, 44 tands.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x63x106 mm |
| Logistiek gewicht | 1257 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 105,5 mm |
| Diameter | 63 mm |
| Model | 563 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1257 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 329,82 excl. BTW
/ stuk
€ 399,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
