Referenties
Milwaukee:4932479654
Rubix:A0648234
Fabrikant:4932479654
EAN:4058546374488

Productdetails : MILWAUKEE RATEL 1/2 457 mm
½″ ratel
½″ ratel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2in drive '' |
| Lengte | 457 mm |
| Diameter | 12,5 mm |
| Model | 1/2in drive long ratchet |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1164 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 86,90
€ 84,90 excl. BTW
/ stuk
€ 102,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
