Referenties
Bahco:SS242-24-320
Rubix:A0765767
EAN:7314150405565



Productdetails : BAHCO RATEL 3/4 RVS SS242-24-320
Bahco omkeerbare RVS ratel 3/4" (320 mm) met AISI 420 behuizing. Magnetisch en autoclaveerbaar tot 121°C. ISO 3315.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' (vierkant) '' |
| Lengte | 320 mm |
| Diameter | 57 mm |
| Model | ss242-24-320 |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 1530 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,60 excl. BTW
/ stuk
€ 403,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
