ROEBUCK RATELSLEUTEL 1/2 72 TANDEN 897599

RATEL MET 72 TANDEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:5061237
Roebuck:897599
Rubix:A0684259
EAN:3660338499821
ROEBUCK RATELSLEUTEL 1/2 72 TANDEN 897599

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte253,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RATELSLEUTEL 1/2 72 TANDEN 897599


Deze 72-tands ratel is ideaal voor mechanica- en onderhoudsprofessionals, biedt optimale toegang tot moeilijk bereikbare zones en garandeert een nauwkeurige manipulatie. Hij combineert robuustheid, functionaliteit en comfort dankzij het ergonomische ontwerp en de hoogwaardige stalen constructie van chroom-vanadium.

Kenmerken:
De Roebuck 72-tands ratel onderscheidt zich door de professionele kwaliteit. Het slanke, compacte ontwerp maakt het mogelijk om in krappe ruimtes te werken waar conventioneel gereedschap niet bij kan. Dankzij het 72-tands mechanisme biedt hij een hoge precisie en een soepele hantering, waardoor je efficiënt kunt werken met een verminderde herstelhoek. Het ergonomische handvat zorgt voor optimaal comfort bij langdurig gebruik, terwijl het snelle doorsteekvierkant een eenvoudige overgang tussen richtingen mogelijk maakt, met duidelijke markeringen om verwarring te voorkomen.

Specificaties:
- Materiaal: hoogwaardig chroom-vanadiumstaal.
- Aantal tanden: 72.
- Aandrijfvierkant:
- Model 897598: 1/4''.
- Model 897599: 1/2''.
- Afmetingen:
- Model 897598: 139 x 23 x 21 mm.
- Model 897599: 253.5 x 37 x 36.8 mm.
- Ergonomisch handvat voor extra comfort.
- Snelle omkering door hendel.
- Duidelijke markering van de draairichting.
- Ook verkrijgbaar in een set met doppen, zoals:
- 897508 voor de 1/2''.
- 897504 voor de 1/4''.

Normen:
Deze ratel voldoet aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen. De certificeringen garanderen optimale prestaties en zijn in overeenstemming met de eisen van professionals in diverse sectoren.

Merkinformatie:
Roebuck is een toonaangevend merk op het gebied van professioneel gereedschap en is al meer dan 190 jaar de keuze bij uitstek. Het merk biedt een breed scala aan producten en is toegewijd aan het leveren van gereedschap van hoge kwaliteit voor professionals in het onderhoud en de industrie. Alle producten voldoen aan of overtreffen de geldende normen en garanderen een compromisloze betrouwbaarheid. Dit gereedschap is innovatief en afgestemd op de behoeften van de markt en worden vertrouwd door meer dan 26.000 klanten in heel Europa.

Sterke punten

- Verbeterde toegankelijkheid: 72-tands mechanisme voor een minimale herstelhoek.
- Uitzonderlijke robuustheid: vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal voor optimale duurzaamheid.
- Superieure ergonomie: comfortabel handvat voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid.
- Gebruiksgemak: snelle doorsteekvierkant met duidelijke markering van de draairichting.

Toepassingen

De Roebuck ratel is ideaal voor diverse professionele toepassingen:
- Industrieel onderhoud: snelle en precieze interventies op complexe machines.
- Reparatie van voertuigen: toegang tot krappe ruimtes onder de motorkap of binnen de voertuigen.
- Bouwsector: bevestiging van componenten in moeilijk bereikbare zones.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Lengte253,5 mm
Diameter37 mm
€ 35,19 excl. BTW
/ stuk
€ 42,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden