GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 3/8", RECHTS - 754-01
Opsteek-ratelkop rechts - 754-01
Zie technische informatieReferenties
Gedore:754-01
Rubix:10030722
Fabrikant:7680570
EAN:4002805754016

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RATELKOP 3/8", RECHTS - 754-01
Toepassing:
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
• tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering:
• fijnvertande, robuuste opsteekratels
• gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang:
• opsteekratel
• per stuk in zakje verpakt
Opsteek-ratelkop 3/8", rechts Toepassing: tbv het in combinatie met een DREMOMETER gecontroleerd aandraaien van bouten Uitvoering: fijnvertande, robuuste opsteekratels gemaakt van chroom-vanadium staal Leveringsomvang: opsteekratel per stuk in zakje verpakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 40 mm |
| Diameter | 35 mm |
| Model | 754-01 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 160 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,13 excl. BTW
/ stuk
€ 111,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen