Referenties
Altrex:360050
Rubix:15011530
EAN:8711563159877
Productdetails : ALTREX STAANDER DOORWERKKAP
Speciaal voor toepassing binnen het 5000-serie Modulair SteigerSysteem biedt Altrex de multifunctionele Doorwerkkap.. Geschikt voor lengte 1.85 m, 2.45 m en 3.05 m.. Multifunctionele toepasbaarheid op vouw- en rolsteigers. Hoogte en gevelafstand optimaal instelbaar (Easy-Lock®)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | staander doorwerkkap |
| Gewicht | 9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,35 excl. BTW
/ stuk
€ 342,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen