MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUKKEN SET SHOCKWAVE 4-DLG

Doosadapterset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:4932480356
Rubix:A0651978
EAN:4058546406417
MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUKKEN SET SHOCKWAVE 4-DLG

Technische samenvatting

Typedoosadapterset
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE DOPPEN VERLOOPSTUKKEN SET SHOCKWAVE 4-DLG


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Ball detent design for superior impact socket retention. Dual hole design and groove for security accessories.

Sterke punten

-Shockwave Impact Duty staal (Chroom-Molybdeen) is hoogwaardig gelegeerd staal dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt
Gestempelde en met inkt gevulde diametermarkeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid
Kogelvergrendelingsontwerp voor superieure contactdoosbevestiging
Dubbel gatenontwerp en groef voor beveiligingsaccessoires

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedoosadapterset
€ 19,70 excl. BTW
/ stuk
€ 23,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen