ACTION SLAGDOP 1/4" HEX X 3,4MM TAPHOUDER DO63A65001
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63A65001
Rubix:A0914913
Fabrikant:DO63A65001
EAN:8717981191260


Technische samenvatting
| Type | action slagdop 1/4' hex x 3,4mm taphouder do63a65001 |
|---|
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/4" HEX X 3,4MM TAPHOUDER DO63A65001
Slagdop 1/4" Hex x 3,4mm taphouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | action slagdop 1/4' hex x 3,4mm taphouder do63a65001 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,33 excl. BTW
/ stuk
€ 18,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen