Referenties
Milwaukee:4932480046
Rubix:A0878941
Fabrikant:4932480046
EAN:4058546403317


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 32,7 mm |
| Lengte | 39,8 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 30MM 4932480046
½″ Lange Dop - 30mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant '' |
| Diameter | 32,7 mm |
| Lengte | 39,8 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 78 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 22,90
€ 22,50 excl. BTW
/ stuk
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen