Referenties
Milwaukee:4932480813
Rubix:A0878721
Fabrikant:4932480813
EAN:4058546410988

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT TORX 25MM 4932480813
Dop 1/2˝ FOUR FLAT™ Torx 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 12,50
€ 12,15 excl. BTW
/ stuk
€ 14,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
