Referenties
Facom:S.27GRP
Rubix:A0734224
EAN:3662424111990

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 27 MM S.27GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 27 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/16 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 168 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
