Referenties
Bahco:SBK7401M-13
Rubix:A0763343
Fabrikant:SBK7401M-13
EAN:7314150445356




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 27 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/8 13MM SB SBK7401M-13
Bahco SBK7401M-13 slagdop met 3/8" vierkante aandrijving en 13 mm zeskantprofiel. Fosfaatafwerking voor slijtvast gebruik en Dynamic Drive™ voor bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 13 mm |
| Lengte | 27 mm |
| Vierkant | 9 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 52 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen