Referenties
Facom:S.18GRP
Rubix:A0734219
EAN:3662424111952

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 18 MM S.18GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 18 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 18 '' |
| Diameter | 25,5 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 18 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 74 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,87 excl. BTW
/ stuk
€ 5,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
