Referenties
Facom:S.10GRP
Rubix:A0734200
EAN:3662424111877

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 10 MM S.10GRP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 10 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | glanzend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,22 excl. BTW
/ stuk
€ 5,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
