KNIPEX DOP VOOR RATEL 5 MM VDE 98 39 05
Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:98 39 05
Rubix:10163130
EAN:4003773020776

Documenten
Productdetails : KNIPEX DOP VOOR RATEL 5 MM VDE 98 39 05
98 39 06 Dop voor ratel, voor binnenzeskantschroeven
Voor metrische zeskantmoeren en bouten. Gereedschap geheel verchroomd.
Sleutelwijdte S: 6 mm Vierkant aansluiting: 3/8 in Lengte van de niet geïsoleerde punt ± 2: 10 mm
Voor metrische zeskantmoeren en bouten. Gereedschap geheel verchroomd.
Voor metrische zeskantmoeren en bouten. Gereedschap geheel verchroomd. speciaal gereedschapsstaal
Sterke punten
Voor metrische zeskantmoeren en bouten, Gereedschap geheel verchroomd,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 147x19x19 mm |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 91 mm |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 59 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,25 excl. BTW
/ stuk
€ 42,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen