ACTION SLAGDOP 1" X 27 DIEP DO4010-1-027DH
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO4010-1-027DH
Rubix:A0916775
Fabrikant:DO4010-1-027DH
EAN:8717981426256
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 27 DIEP DO4010-1-027DH
Slagdop 1" x 27 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,30 excl. BTW
/ stuk
€ 40,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
