Referenties
Red Rooster:DO2012-1-022
Rubix:A0341596
Fabrikant:DO2012-1-022
EAN:8717981126903

Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 22 MM DIEP DO2012-1-022
Action 6-kant slagdop 1/2" - 22 mm diep do2012-1-022
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Gewicht | 262,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen