Referenties
Bahco:7805SM-17
Rubix:A0767323
EAN:7314153011374

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 17MM 7805SM-17
Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 156 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,67 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 180 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,27 excl. BTW
/ stuk
€ 23,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen