Referenties
Stahlwille:03012034
Rubix:10127694
EAN:4018754187720



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 9/16 - 50APSP-14
MS-33787, HPQ-high performance staal, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x23,7x38 mm |
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 23,7 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 9/16 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 71 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,98 excl. BTW
/ stuk
€ 22,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
