Referenties
Bahco:K9801Z-1.7/8
Rubix:A0771718
EAN:7314150132034


Technische samenvatting
| Aansluiting | aandrijfvierkant 1-1/2' (din 3121-h 40, iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 78,7 mm |
| Lengte | 88,9 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1.1/2 1.7/8 K9801Z-1.7/8
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 41 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Alleen leverbaar op aanvraag.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2270 g |
| Aansluiting | aandrijfvierkant 1-1/2' (din 3121-h 40, iso 1174) '' |
| Diameter | 78,7 mm |
| Lengte | 88,9 mm |
| Vierkant | 80 mm |
| Diameter (inch) | 1-7/8 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 2290 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,46 excl. BTW
/ stuk
€ 123,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen