FACOM LANGE DOP 3/8INCH 6 KANT 22MM J.22HLA
J.HLA - Doppen 3/8" 6-kant lang, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.22HLA
Rubix:10102019
EAN:3148510274058



Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/8INCH 6 KANT 22MM J.22HLA
A [mm]: 21d [mm]: 26,0d1 [mm]: 27,0L [mm]: 60L1 [mm]: 18,06-kant [mm]: 6[g]: 123
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) en Ref JL.41E (16 --> 24 mm).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 153 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 153 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,80 excl. BTW
/ stuk
€ 17,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
